MAIN FILTER INC. MF0840018 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Height | CG4NDT

PÄÄSUODATIN INC. MF0840018 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 5.38 tuuman korkeus

Tuote: CG4NDT Malli: MF0840018
€19.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304 PSI
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CHAMP -LABSien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineVirtausnopeusTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0457210 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.657 tuumaa | CG2EGD 85721 MF0457210Spin-On-hydraulisuodatin-4.606 "---11.657-€106.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0457213 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CG2EGE 85724 MF0457213Spin-On-hydraulisuodatin-3.75 "26126 gpmhyvä7.88 "25€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0457219 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2EGF 85730 MF0457219Spin-On-hydraulisuodatin625 neliömetriä Tuumaa4.606 "783 PSI79 gpmhyvä11.6575€98.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0457220 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2EGG 85731 MF0457220Spin-On-hydraulisuodatin625 neliömetriä Tuumaa4.606 "78379 gpmhyvä11.657 "15€100.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0457222 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2EGH 85733 MF0457222Spin-On-hydraulisuodatin420 neliömetriä Tuumaa4.606 "783 PSI79 gpmhyvä11.65710€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0457224 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CG2EGJ 85735 MF0457224Hydraulisuodatin-5.06 "26140 gpmhyvä6.94 "10€59.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0457229 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CG2EGK 85740 MF0457229Spin-On-hydraulisuodatin-5.06 "261 PSI40 gpmhyvä6.9425€59.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0840018 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 5.38 tuuman korkeus
€19.85 / yksikkö