MAIN FILTER INC. MF0829801 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, mikroniluokitus, tiiviste, tuuman korkeus | CG4GYP WGH6342

PÄÄSUODATIN INC. MF0829801 Vaihtosuodatin, lasi, mikroniluokka, tiiviste, tuuman korkeus

Tuote: CG4GYP Malli: MF0829801Ristiviite: WGH6342 '
€79.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
SuodatinmassatLasi
NestetyyppiHH / HL / HM / HV

Tuotteen yksityiskohdat:

    • WOODGATE WGH6342 vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineKorkeusmikroniaYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0506357 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG2KDE 2521406 MF05063572.362 "-435 PSI11.634202.362 "€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0585791 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG2VQA 0185R020BN3HC MF05857912.362 "435435 PSI11.634 "202.362 "€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0774762 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.85 tuuman korkeus | CG4FEP AC9600FKP16ZYM MF07747623.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "€286.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0795374 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, mikroniluokitus, tiiviste, tuuman korkeus | CG4FXR H55280 MF0795374------€79.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834233 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, mikroniluokitus, tiiviste, tuuman korkeus | CG4KRE HPBL912MB MF0834233------€79.86
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0842741 Vaihtosuodatin, lasi, mikroniluokka, tiiviste, tuuman korkeus | CG4NET 1197XE MF0842741------€79.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0845945 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, mikroniluokitus, tiiviste, tuuman korkeus | CG4NFH 7721 MF0845945------€79.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0829801 Vaihtosuodatin, lasi, mikroniluokka, tiiviste, tuuman korkeus
€79.86 / yksikkö