HYVÄKSYTTY MYYJÄ RA-102A Caddy -taulukko | AB3DKX 1RL27

APPROVED VENDOR RA-102A Caddy taitettava pöytä

Tuote: AB3DKX Malli: RA-102ARistiviite: 1RL27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€414.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän säilytys Caddy
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus770 lbs.
Kokonaiskorkeus45.276 "
Kokonaispituus75.866 "
kokonaisleveys30.315 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)196.85
Laivan leveys (cm)87.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RA-102A Caddy taitettava pöytä
€414.82 / yksikkö