PÄÄSUODATIN INC. MF0812237 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG4GMZ 43541

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4GMZ Malli: MF0812237Ristiviite: 43541 '
€100.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD4.606 "
Murtumispaine783
Koko58.56
Kutista paine217.6
Halkeilupaine217.6 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko625 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus11.657 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia15
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.75mm
Ylin OD4.685 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto THOMAS 43541

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPohja ODMurtumispaineYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0308426 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 neliömetriä Tuumaa€56.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308435 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 neliömetriä Tuumaa€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308436 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 neliömetriä Tuumaa€67.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308451 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 neliömetriä Tuumaa€56.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308452 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 neliömetriä Tuumaa€70.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308462 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronia, tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 neliömetriä Tuumaa€100.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316319 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 neliömetriä Tuumaa€57.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€100.67 / yksikkö