MAIN FILTER INC. MF0714162 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CG4CXW 0250DN050WHCV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4CXW Malli: MF0714162Ristiviite: 0250DN050WHCV'
€108.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko583 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.76
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.595 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HYDAC/HYCON 0250DN050WHCV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007005 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.89 tuuman korkeus | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 neliömetriä Tuumaa3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007007 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.13 tuuman korkeus | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008301 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 2.08 tuuman korkeus | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008459 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 4.09 tuuman korkeus | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 neliömetriä Tuumaa4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008485 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 neliömetriä Tuumaa3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008655 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 2.08 tuumaa | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008656 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 1.29 tuumaa | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 neliömetriä Tuumaa1.290.717 "1.693 "€59.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€108.42 / yksikkö