MAIN FILTER INC. MF0008301 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 2.08 tuuman korkeus | CF6RPX

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RPX Malli: MF0008301
€73.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.693 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus40
Korkeus2.08 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.717 "
Ylin OD1.693 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007005 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.89 tuuman korkeus | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 neliömetriä Tuumaa3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007007 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.13 tuuman korkeus | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008459 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 4.09 tuuman korkeus | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 neliömetriä Tuumaa4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008485 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 neliömetriä Tuumaa3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008655 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 2.08 tuumaa | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008656 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 1.29 tuumaa | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 neliömetriä Tuumaa1.290.717 "1.693 "€59.24
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025933 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6TFM MF00259331.772 "305305 PSI156 neliömetriä Tuumaa8.22 "1.004 "1.772 "€53.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€73.18 / yksikkö