MAIN FILTER INC. MF0712015 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.66 tuuman korkeus | CG4CNY SH60233

PÄÄSUODATIN INC. MF0712015 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.66 tuuman korkeus

Tuote: CG4CNY Malli: MF0712015Ristiviite: SH60233 '
€77.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.76 "
Pohja OD4.41 "
Koko36.80
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko920 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus8.66 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.76 "
Ylin OD4.41 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH60233

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0003997 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QFE MF0003997Ulkopuolella1.075 "2.87 "Vitoton4.86 "25Vitoton1.075 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004592 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.78 tuuman korkeus | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Vitoton2.01 "€27.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005970 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Vitoton4.8625Vitoton1.075 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009873 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 5.2 tuumaa | CF6RUR MF0009873Ulkopuolella1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0015873 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 2.52 tuuman korkeus | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029309 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 13.27 tuumaa | CF6TUD MF0029309Ulkopuolella-4.45 "Vitoton13.27 "200Vitoton2.4 "€173.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 10.91 tuuman korkeus | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0712015 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.66 tuuman korkeus
€77.15 / yksikkö