MAIN FILTER INC. MF0004592 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.78 tuuman korkeus | CF6QJH

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6QJH Malli: MF0004592
€27.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD4.01 "
SuodatinmassatSelluloosa
Korkeus7.78 "
mikronia25
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.01 "
Ylin OD4.01 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0003997 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QFE MF0003997Ulkopuolella1.075 "2.87 "Vitoton4.86 "25Vitoton1.075 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005970 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Vitoton4.8625Vitoton1.075 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009873 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 5.2 tuumaa | CF6RUR MF0009873Ulkopuolella1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0015873 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 2.52 tuuman korkeus | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029309 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 13.27 tuumaa | CF6TUD MF0029309Ulkopuolella-4.45 "Vitoton13.27 "200Vitoton2.4 "€173.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 10.91 tuuman korkeus | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034079 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 14.33 tuuman korkeus | CF6TWK MF0034079Ulkopuolella1.24 "5.91 "hyvä14.33 "25hyvä1.24 "€63.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€27.36 / yksikkö