MAIN FILTER INC. MF0712002 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.27 tuuman korkeus | CG4CNR SH2652

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4CNR Malli: MF0712002Ristiviite: SH2652 '
€33.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.315 "
Koko9.70
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.114 "
Ylin OD2.315 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH2652

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004718 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 10.19 tuumaa | CF6QJV MF0004718Ulkopuolella-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024285 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.09 tuuman korkeus | CF6TBM MF0024285Ulkopuolella-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025911 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 12.12 tuumaa | CF6TFJ MF0025911Ulkopuolella3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025968 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.27 tuuman korkeus | CF6TGC MF0025968Ulkopuolella-2.315 "Ulkopuolella5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026176 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026226 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF6TJX MF0026226Nurinpäin1.693 "2.756 "Nurinpäin8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028595 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 5.11 tuuman korkeus | CF6TPZ MF0028595Ulkopuolella-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€33.60 / yksikkö