MAIN FILTER INC. MF0004718 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 10.19 tuumaa | CF6QJV

PÄÄSUODATIN INC. MF0004718 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, vitonitiiviste, 10.19 tuuman korkeus

Tuote: CF6QJV Malli: MF0004718
€37.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.898 "
Koko28.57
Halkeilupaine44 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko714 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus10.19
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.595 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0024285 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 4.09 tuuman korkeus | CF6TBM MF0024285Ulkopuolella-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025911 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 12.12 tuumaa | CF6TFJ MF0025911Ulkopuolella3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025968 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.27 tuuman korkeus | CF6TGC MF0025968Ulkopuolella-2.315 "Ulkopuolella5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026176 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026226 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF6TJX MF0026226Nurinpäin1.693 "2.756 "Nurinpäin8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028595 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 5.11 tuuman korkeus | CF6TPZ MF0028595Ulkopuolella-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0032949 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 5.7 tuuman korkeus | CF6TVE MF0032949Ulkopuolella-5.118 "-5.7 "2.028 "5.118 "24.80€54.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0004718 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, vitonitiiviste, 10.19 tuuman korkeus
€37.34 / yksikkö