MAIN FILTER INC. MF0710233 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 4.06 tuuman korkeus | CG4CNE E39H

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4CNE Malli: MF0710233Ristiviite: E39H '
€38.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.72 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
Suodattimen koko143 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.06 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.36 "
Ylin OD2.72 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HENGST E39H

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0033141 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.28 tuuman korkeus | CF6TVF MF0033141hyvä1.81 "4.33 "7.28 "hyvä1.81 "4.33 "-€75.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034022 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 3.27 tuuman korkeus | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145€77.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 4.06 tuuman korkeus | CF6TVN MF0034029Vitoton-2.72 "4.06 "Vitoton1.36 "2.72 "145€38.87
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034032 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF6TVR MF0034032hyvä-3.15 "6.22 "hyvä1.14 "3.15 "-€81.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034033 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.61 tuuman korkeus | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-€25.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034052 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.91 tuuman korkeus | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-€50.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037990 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.03 tuuman korkeus | CF6UTQ MF0037990hyvä1.1 "2.17 "8.03 "hyvä1.1 "2.17 "145€112.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€38.87 / yksikkö