MAIN FILTER INC. MF0696216 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG4CED C11383

PÄÄSUODATIN INC. MF0696216 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus

Tuote: CG4CED Malli: MF0696216Ristiviite: C11383 '
€74.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.62 "
Pohja OD5.87 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko1651 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.87 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID3.62 "
Ylin OD5.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FRAM C11383

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0565620 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2NCP P550787 MF0565620€74.42
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0585697 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2VLZ HF35360 MF0585697€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613881 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG3TPF MF0613881€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0641904 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG3ZAN PT9411MPG MF0641904€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0653109 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG3ZPC 94132 MF0653109€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0653110 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG3ZPD 94133 MF0653110€74.42
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0728037 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG4EPM 2076071181 MF0728037€74.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0696216 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus
€74.42 / yksikkö