MAIN FILTER INC. MF0613737 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, korkeus 7.87 tuumaa | CG3TMA

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3TMA Malli: MF0613737
€130.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.13 "
Pohja OD5.51 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus200
Suodattimen koko572 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.87 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia200
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID4.13 "
Ylin OD5.51 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0359083 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, korkeus 7.87 tuumaa | CF8NAE MF0359083€130.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€130.28 / yksikkö