MAIN FILTER INC. MF0612764 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 2.99 tuuman korkeus | CG3RXJ

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3RXJ Malli: MF0612764
€44.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.63 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko25 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus2.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia200
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierteen kokoM16
Ylin OD1.63 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0036188 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CF6UPB MF00361882.37 "4.016 "399 neliömetriä Tuumaa9.214.016 "€102.54
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0587165 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CG2XKP SH74232 MF05871651.898 "3.032 "318 neliömetriä Tuumaa7.63 "3.032 "€81.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610865 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CG3RHT MF06108651.898 "3.032 "318 neliömetriä Tuumaa7.63 "3.032 "€81.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0612469 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CG3RWF MF06124692.37 "4.016 "399 neliömetriä Tuumaa9.214.016 "€102.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615104 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 2.99 tuuman korkeus | CG3UYZ R928028012 MF0615104-1.63 "25 neliömetriä Tuumaa2.99 "1.63 "€44.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615141 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 2.99 tuuman korkeus | CG3VAJ 410G200A000M MF0615141-1.63 "25 neliömetriä Tuumaa2.99 "1.63 "€44.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€44.00 / yksikkö