MAIN FILTER INC. MF0612221 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 5.82 Inch Height | CG3RVK

PÄÄSUODATIN INC. MF0612221 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus

Tuote: CG3RVK Malli: MF0612221
€37.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.811 "
Pohja OD2.913 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Korkeus5.82 "
Top ID1.496 "
Ylin OD2.913 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034588 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 5.82 tuumaa | CF6UBE MF00345881.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0121419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF7FRY 6P25 MF01214190.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355850 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8LZE 1140P25A0000 MF03558501.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0355851 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8LZF 1140P25P MF03558511.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0356559 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8MCP RA140P25 MF03565591.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358132 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF8MTD MF03581320.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397273 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8WPR RS035K20B MF03972731.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0612221 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus
€37.04 / yksikkö