Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05546-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 25 pk | AF9RUX 30TD57

POWERS FASTENERS 05546-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUX Malli: 05546-PWRRistiviite: 30TD57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.75 "
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05546-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 25 pk
€47.05 /pakkaus