MAIN FILTER INC. MF0431147 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF9ZZZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0431147 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus

Tuote: CF9ZZZ Malli: MF0431147
€22.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.65 "
Pohja OD1.634 "
Koko1.03
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko26 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus1.45 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID0.65 "
Ylin OD1.634 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SF -SUODATTIMEN vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065949 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306861 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF8BGL MF0306861Ulkopuolella2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0423224 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF9PUC XH02625 MF0423224Ulkopuolella2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431146 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0431148 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CG2AAA LS002L20B MF0431148Ulkopuolella0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0594150 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CG3DBD R900989502 MF0594150--3.287 "10.031.866 "3.287 "30.79-€50.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0431147 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus
€22.26 / yksikkö