MAIN FILTER INC. MF0603055 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 2.48 tuuman korkeus | CG3KQA R02E05AV

PÄÄSUODATIN INC. MF0603055 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 2.48 tuuman korkeus

Tuote: CG3KQA Malli: MF0603055Ristiviite: R02E05AV '
€63.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.63 "
Koko0.47
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko18 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus2.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierteen kokoM16
Ylin OD1.63 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX R02E05AV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKokoHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0060018 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6YEY DHD110A05B MF00600181.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060379 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6YTU DHD60A05B MF00603791.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306507 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF8AZB MF03065071.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306657 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CF8BCD MF03066571.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597651 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CG3FXZ D34B05AV MF05976511.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0598010 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CG3GGB D44C05AV MF05980101.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0606669 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CG3NPQ MF06066691.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603055 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 2.48 tuuman korkeus
€63.63 / yksikkö