MAIN FILTER INC. MF0306507 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF8AZB

PÄÄSUODATIN INC. MF0306507 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus

Tuote: CF8AZB Malli: MF0306507
€174.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Koko2.73
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko105 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.22 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKokoHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0060018 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6YEY DHD110A05B MF00600181.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060379 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6YTU DHD60A05B MF00603791.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306657 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CF8BCD MF03066571.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597651 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CG3FXZ D34B05AV MF05976511.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0598010 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CG3GGB D44C05AV MF05980101.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603055 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 2.48 tuuman korkeus | CG3KQA R02E05AV MF06030551.63 "0.47435 PSI18 neliömetriä Tuumaa2.48 "1.63 "€63.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0606669 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CG3NPQ MF06066691.752 "2.733045 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.752 "€174.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0306507 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus
€174.28 / yksikkö