MAIN FILTER INC. MF0600056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CG3HXM R47C01GP

PÄÄSUODATIN INC. MF0600056 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus

Tuote: CG3HXM Malli: MF0600056Ristiviite: R47C01GP '
€117.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Koko236.21
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko3192 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX R47C01GP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0600091 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CG3HXY R48C01GP MF060009135.82€255.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609267 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CG3QEW MF060926717.99€117.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609300 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronia, tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CG3QFG MF060930035.82€255.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0600056 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus
€117.20 / yksikkö