MAIN FILTER INC. MF0600033 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 1 mikroni, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CG3HWZ R47C01CP

PÄÄSUODATIN INC. MF0600033 Vaihtosuodatin, selluloosa, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus

Tuote: CG3HWZ Malli: MF0600033Ristiviite: R47C01CP '
€50.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Koko176.76
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus1
Suodattimen koko4419 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX R47C01CP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0599967 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 1 mikroni, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CG3HWJ R44C01CP MF05999672.126 "17.992.126 "€62.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609185 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CG3QDV MF06091852.126 "17.99 "2.126 "€62.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609248 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CG3QEL MF06092482.618 "17.99 "2.618 "€50.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0600033 Vaihtosuodatin, selluloosa, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus
€50.88 / yksikkö