MAIN FILTER INC. MF0599977 Hydraulisuodatin, Selluloosan/vedenpoisto, 5 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CG3HWP R44C05CWP

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HWP Malli: MF0599977Ristiviite: R44C05CWP '
€71.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.126 "
Pohja OD6.083 "
Koko95.70
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko2392 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.126 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX R44C05CWP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0307720 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308152 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8BUY HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312164 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312968 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312969 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312974 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312975 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€71.36 / yksikkö