MAIN FILTER INC. MF0312164 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8CVH

PÄÄSUODATIN INC. MF0312164 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus

Tuote: CF8CVH Malli: MF0312164
€41.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.5 "
Pohja OD6.083 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus5
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus14.48
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.5 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0307720 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308152 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8BUY HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312968 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312969 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312974 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312975 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0312977 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8CVQ MF031297717.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI€38.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0312164 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus
€41.10 / yksikkö