MAIN FILTER INC. MF0599460 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 8.346 tuuman korkeus | CG3HHZ F03C250N9T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HHZ Malli: MF0599460Ristiviite: F03C250N9T '
€62.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD5.906 "
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Suodattimen koko314 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus73 GPM
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus8.346
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Kierteen koko2.5
Ylin OD5.906 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX F03C250N9T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohjan tunnusPohja ODKorkeusKierteen kokoTop IDYlin ODKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0060956 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065688 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065699 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.51 tuuman korkeus | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065710 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065776 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065781 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€62.43 / yksikkö