MAIN FILTER INC. MF0598540 Hydraulisuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG3GVA D68B20LB

PÄÄSUODATIN INC. MF0598540 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus

Tuote: CG3GVA Malli: MF0598540Ristiviite: D68B20LB'
€61.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.504 "
Pohja OD5.906 "
Koko56.76
Kutista paine87
Halkeilupaine87 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko1419 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.07 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.504 "
Ylin OD5.906 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus WIX D68B20LB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0306749 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF8BET MF03067493.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 neliömetriä Tuumaa€61.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0425545 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF9TUE SH60012 MF04255453.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 neliömetriä Tuumaa€37.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0425630 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF9TWB XH03168 MF04256303.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600132 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CG3HYV R50C20C MF06001323.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 neliömetriä Tuumaa€37.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600176 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CG3HZE R52C20CP MF06001763.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0605272 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 2.24 tuuman korkeus | CG3MKB MF06052721.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-€30.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0607439 Hydraulisuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG3PGR MF06074393.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 neliömetriä Tuumaa€61.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0598540 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus
€61.34 / yksikkö