MAIN FILTER INC. MF0597657 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG3FYF D34B150BV

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3FYF Malli: MF0597657Ristiviite: D34B150BV '
€43.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko114 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.18 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D34B150BV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058781 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 8.22 tuuman korkeus | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 neliömetriä Tuumaa8.221.701 "€85.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306358 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0309132 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0320352 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437195 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437196 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€43.99 / yksikkö