MAIN FILTER INC. MF0597075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CG3FGX D74A60T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3FGX Malli: MF0597075Ristiviite: D74A60T '
€77.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.559 "
Pohja OD5.118 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
Suodattimen koko458 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.748 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D74A60T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0301913 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.49 tuuman korkeus | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 neliömetriä Tuumaa€79.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301914 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301939 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 neliömetriä Tuumaa€31.88
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0301982 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 21.45 tuuman korkeus | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301997 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 neliömetriä Tuumaa€63.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304275 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.28 tuuman korkeus | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 neliömetriä Tuumaa€75.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304358 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€77.99 / yksikkö