MAIN FILTER INC. MF0597072 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CG3FGW D74A125T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3FGW Malli: MF0597072Ristiviite: D74A125T '
€67.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.559 "
Pohja OD5.118 "
Kutista paine58
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko458 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.748 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D74A125T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0066371 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, BUNA-tiiviste, korkeus 7.09 tuumaa | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306281 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306296 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 neliömetriä Tuumaa5.62 "0.748 "€59.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0314468 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, BUNA-tiiviste, korkeus 7.09 tuumaa | CF8CWB K25001 MF03144684.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434500 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.71 tuuman korkeus | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 neliömetriä Tuumaa5.71 "0.35 "€33.35
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435366 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, BUNA -tiiviste, 7.09 tuuman korkeus | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597035 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CG3FGL D70A125T MF05970352.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "€31.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€67.91 / yksikkö