MAIN FILTER INC. MF0596557 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CG3EWZ D42A125TAV

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3EWZ Malli: MF0596557Ristiviite: D42A125TAV '
€32.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus4.44 "
mikronia125
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D42A125TAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058369 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"€36.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058407 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€32.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058617 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.72 tuuman korkeus | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 neliömetriä Tuumaa4.72 "1.083 "€38.72
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058829 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, vitonitiiviste, 12.95 tuuman korkeus | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 neliömetriä Tuumaa12.951.701 "€133.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058911 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "€51.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059221 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.54 "0.898 "€30.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059241 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 neliömetriä Tuumaa7.04 "0.898 "€37.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€32.84 / yksikkö