MAIN FILTER INC. MF0596380 Spin-On-suodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 10.63 tuumaa | CG3ETG A09A60T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3ETG Malli: MF0596380Ristiviite: A09A60T '
€101.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5"
Murtumispaine261
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko528 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A09A60T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODMurtumispaineSuodattimen kokoVirtausnopeusKorkeusKierreKierteen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0301812 Spin-On-suodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 5.748 tuumaa | CF7ZMZ HA057 MF03018123.78 "3.78 "304.6161 neliömetriä Tuumaa22 gpm5.748 "14 BSP-€47.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301816 Spin-On-suodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF7ZND HA072 MF03018163.78 "3.78 "304.6257 neliömetriä Tuumaa22 gpm8.307 "14 BSP-€65.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301821 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNJ HA094 MF03018215.079 "5.079 "246.6 PSI350 neliömetriä Tuumaa79 gpm7.0211 BSP1.25mm€88.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301827 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNQ HA135 MF03018275.079 "5.079 "246.6 PSI464 neliömetriä Tuumaa79 gpm8.94911 BSP1.25mm€109.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304222 Spin-On suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABH CA1606 MF03042225.079 "5.079 "246.6350 neliömetriä Tuumaa79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€88.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334713 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF8FWB MF03347135.079 "5.079 "246.6 PSI350 neliömetriä Tuumaa79 gpm7.0211 BSP1.25mm€88.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334717 Vaihtopyörästettävä suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF8FWF MF03347175.079 "5.079 "246.6 PSI464 neliömetriä Tuumaa79 gpm8.94911 BSP1.25mm€109.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€101.96 / yksikkö