MAIN FILTER INC. MF0596263 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 8.307 tuumaa | CG3ENW A03A25CW

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3ENW Malli: MF0596263Ristiviite: A03A25CW '
€35.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Koko18.87
Kutista paine72.5
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen koko472 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.307 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A03A25CW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODMurtumispaineKierreKierteen kokoYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0596231 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 5.38 tuumaa | CG3EMW A02A25CW9 MF05962315.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596264 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 7.13 tuumaa | CG3ENX A03A25CW9 MF05962647.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-€33.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596326 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 5.776 tuumaa | CG3EQH A06A25CW MF05963265.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5€53.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596354 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 6.94 tuumaa | CG3ERD A08A25CW MF05963546.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5€48.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596369 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 10.94 tuumaa | CG3ERV A09A25CW MF059636910.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-€50.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604867 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, 5.38 tuuman korkeus | CG3MCT MF06048675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604900 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 8.307 tuumaa | CG3MDK MF06049008.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5€35.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€35.74 / yksikkö