MAIN FILTER INC. MF0596079 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CG3EHD RE014S40V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EHD Malli: MF0596079Ristiviite: RE014S40V '
€64.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.874 "
Pohja OD2.028 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko89 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.05 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia50
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.028 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RE014S40V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0060028 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.18 tuumaa | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "€46.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060113 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 5 tuuman korkeus | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "€70.69
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060167 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060303 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.04 "1.898 "€126.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060388 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0063897 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71 "-€66.99
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0063961 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, vitonitiiviste, 19.01 tuuman korkeus | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 neliömetriä Tuumaa19.01-€375.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€64.64 / yksikkö