PÄÄSUODATIN INC. MF0595040 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 17.559 tuuman korkeus | CG3DNN V3094108

PÄÄSUODATIN INC. MF0595040 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 17.559 tuuman korkeus

Tuote: CG3DNN Malli: MF0595040Ristiviite: V3094108 '
€79.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.563 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus17.559 "
mikronia15
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.217 "
Ylin OD4.146 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO V3094108

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0066128 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton Seal, 8.343 tuuman korkeus | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0099374 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 17.559 tuuman korkeus | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432934 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 15.55 tuuman korkeus | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0432940 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 15.55 tuuman korkeus | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432941 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 15.55 tuuman korkeus | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432943 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 12.91 tuuman korkeus | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0432944 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0595040 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 17.559 tuuman korkeus
€79.42 / yksikkö