MAIN FILTER INC. MF0593699 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 5.04 tuuman korkeus | CG3CZX FLK0218781

PÄÄSUODATIN INC. MF0593699 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 5.04 tuuman korkeus

Tuote: CG3CZX Malli: MF0593699Ristiviite: FLK0218781 '
€50.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.72 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.04 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.35 "
Ylin OD2.72 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLUITEK FLK0218781

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0065673 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 4.72 tuumaa | CF7CAB S140G25 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065943 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 11.81 tuumaa | CF7CEW S610G25 MF0065943Nurinpäin1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065978 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 10.24 tuumaa | CF7CFR WG169 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065998 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 13.78 tuuman korkeus | CF7CGA WG225 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066040 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 1.26 tuumaa | CF7CHE WG337 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301942 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 13.78 tuumaa | CF7ZTG HE329 MF0301942Nurinpäin1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0305645 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8AMD HI204908 MF0305645Ulkopuolella-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0593699 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 5.04 tuuman korkeus
€50.38 / yksikkö