PÄÄSUODATIN INC. MF0592785 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 7.83 tuuman korkeus | CG3CAM R612T40V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3CAM Malli: MF0592785Ristiviite: R612T40V '
€46.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.791 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko86 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.807 "
Ylin OD1.791 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC R612T40V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0062257 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACU R110C10B MF006225761 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACV R110C25B MF006225961 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "25€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062261 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062263 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACY R110G10B MF006226349 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€24.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062264 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "10€28.39
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062266 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ADA R110G25BP MF006226649 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "25€28.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€46.09 / yksikkö