Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINGSWAY GROUP KG184 Oven pysäytin, halkaisija 4-1/2 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs | CF2JRA 54XY74

KINGSWAY GROUP KG184 oven pysäytin, pohjan halkaisija 4-1/2 tuumaa, seinäkiinnityskumi, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF2JRA Malli: KG184Ristiviite: 54XY74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pysäytys
Pohjan halkaisija.4-1 / 2 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Korkeus1-3 / 8 "
Pituus4-1 / 2 "
MateriaaliKumi, ruostumaton teräs
Asennustyylipinta
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1-3 / 8 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.KorkeusPituusProjektioLeveysHinta
KINGSWAY GROUP KG186 Oven pysäytin, halkaisija 4-1/2 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs | CF2JRB 54XZ04 KG1864-1 / 2 "3-1 / 8 "4-1 / 2 "3-1 / 8 "4-1 / 2 "€302.52
KINGSWAY GROUP KG182 Oven pysäytin, 2-9/16 tuuman jalan halkaisija, seinäkiinnike, kumi, ruostumaton teräs | CF2JRE 54XY72 KG1822-9 / 16 "3 / 4 "3"3 / 4 "3"€164.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSWAY GROUP KG184 oven pysäytin, pohjan halkaisija 4-1/2 tuumaa, seinäkiinnityskumi, ruostumaton teräs
€251.36 / yksikkö