MAIN FILTER INC. MF0591990 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 1000 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CG3BCW HY15799

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3BCW Malli: MF0591990Ristiviite: HY15799 '
€43.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus4.44 "
mikronia1000
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1"
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHUPP HY15799

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODHalkeilupaineSuodattimen luokitusSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0193224 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CF7NDQ MF0193224Vitoton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-€57.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0238146 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, mikroni, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF7TPK 0160DN500WHC MF0238146Vitoton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 neliömetriä Tuumaa€63.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0491341 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CG2FCW SH84139 MF0491341--3.287 "1.866 "3.287 "---€69.49
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0600938 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG3JQF R18D200T MF0600938hyvä0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603938 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 110 mikronia, tiiviste, 10.51 tuuman korkeus | CG3LFQ W03AT1115 MF0603938--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 neliömetriä Tuumaa€72.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610249 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG3RAX MF0610249hyvä0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0611132 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 2000 mikronia, Viton-tiiviste, 19.64 tuuman korkeus | CG3RMT MF0611132Vitoton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 neliömetriä Tuumaa€247.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€43.78 / yksikkö