MAIN FILTER INC. MF0591274 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CG3AKL 11400G100A000M

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3AKL Malli: MF0591274Ristiviite: 11400G100A000M '
€274.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.701 "
Pohja OD5.591 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus20 "
mikronia100
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.701 "
Ylin OD5.591 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 11400G100A000M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0034617 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF6UBM MF0034617203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0166199 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.15 tuuman korkeus | CF7JLZ 1560G100A000P MF016619910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 neliömetriä Tuumaa€162.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0166200 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.15 tuuman korkeus | CF7JMA 1560G100P MF016620010.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 neliömetriä Tuumaa€162.73
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0182756 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Buna -tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF7LYC 300459 MF0182756203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182764 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.15 tuuman korkeus | CF7LYF 300469 MF018276410.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 neliömetriä Tuumaa€162.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183625 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.15 tuuman korkeus | CF7MWP 031560100G16BP MF018362510.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 neliömetriä Tuumaa€162.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355699 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF8LYJ 11400G100A000P MF0355699203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€274.39 / yksikkö