MAIN FILTER INC. MF0591231 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 15.75 tuuman korkeus | CG3AKA 10145G25A000M

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3AKA Malli: MF0591231Ristiviite: 10145G25A000M '
€407.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.71 "
Pohja OD6.3 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus15.75 "
mikronia20
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.71 "
Ylin OD6.3 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 10145G25A000M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0584185 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 29.8 tuuman korkeus | CG2TWJ 10120G25A000P MF05841852.87 "5.51 "29.8 "2.87 "5.51 "€752.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0584219 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 15.75 tuuman korkeus | CG2TWM 10145G25A000P MF05842193.71 "6.3 "15.75 "3.71 "6.3 "€407.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0586437 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 15.75 tuuman korkeus | CG2WNZ 6608167 MF05864373.71 "6.3 "15.75 "3.71 "6.3 "€407.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0591216 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 29.8 tuuman korkeus | CG3AJY 10120G25A000M MF05912162.87 "5.51 "29.82.87 "5.51 "€752.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0612087 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG3RUY MF06120873.71 "6.3 "38.983.71 "6.3 "€798.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0619976 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 29.8 tuuman korkeus | CG3XTN R928005744 MF06199762.87 "5.51 "29.82.87 "5.51 "€752.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0619981 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 29.8 tuuman korkeus | CG3XTQ 10120G25A000V MF06199812.87 "5.51 "29.82.87 "5.51 "€752.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€407.08 / yksikkö