MAIN FILTER INC. MF0590943 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 10.82 tuuman korkeus | CG3AFA 10500P50006M

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3AFA Malli: MF0590943Ristiviite: 10500P50006M '
€73.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.032 "
Koko18.91
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko473 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus10.82 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 10500P50006M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034600 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 20.2 tuuman korkeus | CF6UBH MF00346003.701 "5.591 "99.532488 neliömetriä Tuumaa20.25.591 "€176.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0168759 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CF7KJM 420P5A000P MF0168759-1.63 "2.0451 neliömetriä Tuumaa3.78 "1.63 "€47.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355811 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 20.2 tuuman korkeus | CF8LYZ 11401P5A000P MF03558113.701 "5.591 "99.532488 neliömetriä Tuumaa20.25.591 "€176.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355812 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 20.2 tuumaa | CF8LZA 11401P5P MF03558123.701 "5.591 "99.532488 neliömetriä Tuumaa20.2 "5.591 "€176.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358020 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 10.82 tuuman korkeus | CF8MRH MF03580201.898 "3.032 "18.91473 neliömetriä Tuumaa10.82 "3.032 "€73.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358446 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.78 tuuman korkeus | CF8MTK MF0358446-1.63 "2.0451 neliömetriä Tuumaa3.78 "1.63 "€47.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0367135 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 10.82 tuuman korkeus | CF8PTL 0500R005P MF03671351.898 "3.032 "18.91473 neliömetriä Tuumaa10.82 "3.032 "€73.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€73.19 / yksikkö