MAIN FILTER INC. MF0590923 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 7.63 tuuman korkeus | CG3AEL 10330P30006M

PÄÄSUODATIN INC. MF0590923 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus

Tuote: CG3AEL Malli: MF0590923Ristiviite: 10330P30006M '
€61.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.032 "
Koko14.63
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko366 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 10330P30006M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0004429 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QHN MF0004429Ulkopuolella1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435€61.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026166 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.52 tuumaa | CF6THV MF0026166Ulkopuolella1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026167 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.52 tuuman korkeus | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026190 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJL MF0026190Ulkopuolella3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145€74.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035948 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.17 tuuman korkeus | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--€53.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035952 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.89 tuuman korkeus | CF6UMN MF0035952Ulkopuolella-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273€83.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066901 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.52 tuuman korkeus | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0590923 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus
€61.80 / yksikkö