PÄÄSUODATIN INC. MF0584280 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG2TWW RVR10270B25B

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2TWW Malli: MF0584280Ristiviite: RVR10270B25B '
€798.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.71 "
Pohja OD6.3 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus38.98 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.71 "
Ylin OD6.3 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC RVR10270B25B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0584279 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG2TWV 10270G25A000P MF058427938.98€798.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0591261 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG3AKG 10270G25A000M MF059126138.98 "€798.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0616271 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG3VXY R928005816 MF061627138.98€798.80
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0616405 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG3WBF 10270G25A000V MF061640538.98€798.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0616406 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 20 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 38.98 tuuman korkeus | CG3WBG 10270G25A000V MF061640638.98 "€798.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€798.80 / yksikkö