MAIN FILTER INC. MF0549563 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CG2NBM FLK0201891

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2NBM Malli: MF0549563Ristiviite: FLK0201891 '
€98.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus8.26 "
mikronia74
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1"
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLUITEK FLK0201891

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0028994 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CF6TTA MF00289941.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0095852 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CF7EKC 928213 MF00958521.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096122 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.91 tuumaa | CF7ENJ 931886 MF00961223.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0293296 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CF7ZFD BE9021874WV MF02932961.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615049 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton -tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CG3UXW HP21L874WV MF06150491.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0651474 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.91 tuumaa | CG3ZNQ 84660 MF06514743.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834628 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.91 tuumaa | CG4LEN 929942 MF08346283.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€98.78 / yksikkö