MAIN FILTER INC. MF0507913 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.23 Inch Height | CG2LRL

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2LRL Malli: MF0507913
€26.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.142 "
Pohja OD2.756 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus5.23 "
mikronia125
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.492 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava SOFIMA HYDRAULICS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CF6RTX MF00085962.559 "5.118 "458 neliömetriä Tuumaa7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035530 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6UKD MF00355301.614 "3.898 "-6.81 "0.591 "3.898 "€45.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037901 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF6UQG MF00379011.142 "2.756 "-5.23 "0.492 "2.756 "€26.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0163453 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CF7JGV 180096 MF01634532.559 "5.118 "458 neliömetriä Tuumaa7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416927 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLM XH01615 MF04169271.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416928 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLN MF04169281.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416929 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLP MF04169291.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€26.78 / yksikkö