MAIN FILTER INC. MF0163453 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CF7JGV 180096

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7JGV Malli: MF0163453Ristiviite: 180096 '
€67.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.559 "
Pohja OD5.118 "
Kutista paine58
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko458 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.748 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DONALDSON/FBO/DCI 180096

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CF6RTX MF00085962.559 "5.118 "458 neliömetriä Tuumaa7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035530 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6UKD MF00355301.614 "3.898 "-6.81 "0.591 "3.898 "€45.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037901 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF6UQG MF00379011.142 "2.756 "-5.23 "0.492 "2.756 "€26.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416927 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLM XH01615 MF04169271.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416928 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLN MF04169281.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416929 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLP MF04169291.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416930 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 3.26 tuuman korkeus | CF9FLQ MF04169301.142 "2.756 "91 neliömetriä Tuumaa3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€67.91 / yksikkö