MAIN FILTER INC. MF0507158 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CG2LCX HY90371

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2LCX Malli: MF0507158Ristiviite: HY90371 '
€30.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.654 "
Kutista paine363
Halkeilupaine363 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko63 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.54 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.898 "
Ylin OD1.654 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHUPP HY90371

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008435 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6RRT MF00084351.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008444 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6RRX MF00084441.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035522 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6UKC MF00355221.654 "363363 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.54 "0.898 "1.654 "€30.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035594 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 12.95 tuuman korkeus | CF6UKV MF00355943.071 "305305 PSI779 neliömetriä Tuumaa12.95 "1.701 "3.071 "€133.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334919 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF8GCF MF03349191.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334942 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF8GCZ MF03349421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0335031 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF8GFA MF03350313.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€51.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€30.85 / yksikkö