MAIN FILTER INC. MF0505098 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CG2JMN 0110R074WHC

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2JMN Malli: MF0505098Ristiviite: 0110R074WHC '
€73.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.874 "
Pohja OD2.028 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus80
Suodattimen koko165 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.71
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia80
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.028 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0110R074WHC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0178354 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 neliömetriä Tuumaa13.11 "-€254.12
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178398 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71 "-€73.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178518 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 7.99 tuuman korkeus | CF7KWC 2062271 MF01785182.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 neliömetriä Tuumaa7.99 "-€81.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178532 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71 "-€79.13
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178602 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton -tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71-€73.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178811 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71 "-€79.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178813 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 neliömetriä Tuumaa6.71-€73.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€73.50 / yksikkö