MAIN FILTER INC. MF0504525 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CG2JAJ 02062331

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2JAJ Malli: MF0504525Ristiviite: 02062331 '
€126.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.032 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko310 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.04 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia80
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 02062331

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0178364 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7KPQ 2055871 MF01783643.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€207.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178521 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF7KWF 2062331 MF01785213.032 "-435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.041.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178530 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF7KWM 2062393 MF01785301.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178546 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 5 tuuman korkeus | CF7KXC 2062455 MF01785462.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178712 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF7LBJ 0060D074W MF01787121.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178714 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF7LBK 0060D074WV MF01787141.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178717 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF7LBM 0060D74W MF01787171.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€126.76 / yksikkö