MAIN FILTER INC. MF0442393 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CG2DUU 935124

PÄÄSUODATIN INC. MF0442393 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus

Tuote: CG2DUU Malli: MF0442393Ristiviite: 935124 '
€44.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.87 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Korkeus4.65 "
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.07 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 935124

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0035334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF6UGW MF00353343.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183456 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7MRH 306726 MF01834563.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0201610 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXF CZ3 MF0201610-2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "€44.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0263940 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF7WLC G02926 MF02639403.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0271544 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7XTE LL050E03B MF02715443.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0369469 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF8QXW 048520703VG16BP MF03694693.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0396082 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF8VTA MF03960823.504 "5.906 "8.07 "3.504 "5.906 "€110.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0442393 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus
€44.27 / yksikkö