MAIN FILTER INC. MF0440891 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 3.89 Inch Height | CG2DQR H270Z1003BN

PÄÄSUODATIN INC. MF0440891 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 3.89 tuuman korkeus

Tuote: CG2DQR Malli: MF0440891Ristiviite: H270Z1003BN '
€41.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.898 "
Koko14.87
Halkeilupaine363 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko201 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.89 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.26 "
Ylin OD2.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO H270Z1003BN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0025808 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6TEM MF0025808Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057046 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVA MF0057046Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057047 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVB MF0057047Ulkopuolella1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVG MF0057056Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057057 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVH MF0057057Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058199 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058209 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0440891 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 3.89 tuuman korkeus
€41.77 / yksikkö